Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 19W RGB 4x3W 4000K 1550lm króm Cardito IP20 SN083470 - 92781

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 19W RGB 4x3W 4000K 1550lm króm Cardito IP20 SN083470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 31 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759927813

Sonepar cikkszám

SN083470

Gyártói cikkszám

92781

Gyártói típuskód

92781

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

31 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

365 mm

Szélesség:

365 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

75 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 4x5,4W 3000K 2040lm krist íves Verdesca