Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 1x10W 1300lm 3000K Palmital IP44 SN092340 - 97966

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 1x10W 1300lm 3000K Palmital IP44 SN092340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1300 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759979669

Sonepar cikkszám

SN092340

Gyártói cikkszám

97966

Gyártói típuskód

97966

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1300 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Menny LED-es lpt 1x10W 1300lm 3000K Palmital IP44