EGLO - Menny LED-es lpt 1x3,3W 340lm 3000K IP20 alu üveg MASIANO SN089770 - 94505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 3.3 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945053
Sonepar cikkszám
SN089770
Gyártói cikkszám
94505
Gyártói típuskód
94505
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
3.3 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
110 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
110 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Falra szerelhető:
Igen