EGLO - Menny LED-es lpt 1x5W GU10 fehér/feketeViserba SN114242 - 97394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114242
Gyártói cikkszám
97394
Gyártói típuskód
97394
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
85 mm
Külső átmérő:
0 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
115 mm
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem