Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 20W 2600lm 2700-6500K + RGB szabályozható, kristály hatású műanyag H: 65 mm, d 400 mm IP20 SN133550 - 98899

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 20W 2600lm 2700-6500K + RGB szabályozható, kristály hatású műanyag H: 65 mm, d 400 mm IP20 SN133550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2600 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133550

Gyártói cikkszám

98899

Gyártói típuskód

98899 LED BLE RGBmenny 22W 40cmfehérTotari-C

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

400 mm

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Fényszín:

RGBW

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 20W 2600lm 2700-6500K + RGB szabályozható, kristály hatású műanyag H: 65 mm, d 400 mm IP20