Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 21,6W 3000K 2500lm MASERLO 2 IP20 SN142045 - 99542

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 21,6W 3000K 2500lm MASERLO 2 IP20 SN142045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 21.6 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142045

Gyártói cikkszám

99542

Gyártói típuskód

99542

Rendszer teljesítmény:

21.6 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

textil

Külső átmérő:

380 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

90 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 21,6W 3000K 2500lm MASERLO 2 IP20