EGLO - Menny LED-es lpt 21W 2700 lm 300x300mm matt nikkel SN103573 - 96681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Rendszer teljesítmény - 21 W
Effektív fényáram - 2700 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759966812
Sonepar cikkszám
SN103573
Gyártói cikkszám
96681
Gyártói típuskód
EGLO FUEVA-C LED
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Rendszer teljesítmény:
21 W
Effektív fényáram:
2700 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
240-220 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
300 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
40 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Falra szerelhető:
Igen