EGLO - Menny LED-es lpt. 22W 2200lm 3000K IP44 30cm króm Fueva 1 SN083399 - 96246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 2200 lm
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759962463
Sonepar cikkszám
SN083399
Gyártói cikkszám
96246
Gyártói típuskód
96246
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
2200 lm
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt. 22W 2200lm 3000K IP44 30cm króm Fueva 1