Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 22W 2700K/4000K 2000lm fehér/acél 34,5cm IP44 Competa 1-ST SN106206 - 97751

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 22W 2700K/4000K 2000lm fehér/acél 34,5cm IP44 Competa 1-ST SN106206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106206

Gyártói cikkszám

97751

Gyártói típuskód

97751

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

2000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

345 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

85 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 22W 2700K/4000K 2000lm fehér/acél 34,5cm IP44 Competa 1-ST