EGLO - Menny LED-es lpt 22W fehér 30cm 3000K szögletes Fueva1 IP20 SN053592 - 94537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 22 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945374
Sonepar cikkszám
SN053592
Gyártói cikkszám
94537
Gyártói típuskód
94537
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
22 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
300 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
40 mm
Falra szerelhető:
Igen