Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2300lm 2700-6500K IP20 SN131697 - 98892

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2300lm 2700-6500K IP20 SN131697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131697

Gyártói cikkszám

98892

Gyártói típuskód

98892

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2300 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK00

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

450 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fénykilépés:

indirekt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 24W 2300lm 2700-6500K IP20