Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700K-6500K RGB+TW 2900lm 450cm EGLO SARSINA-C IP20 SN144771 - 97959

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700K-6500K RGB+TW 2900lm 450cm EGLO SARSINA-C IP20 SN144771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 21 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2900 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144771

Gyártói cikkszám

97959

Gyártói típuskód

97959

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

21 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2900 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

450 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

indirekt

Fényszín:

RGBW

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 24W 2700K-6500K RGB+TW 2900lm 450cm EGLO SARSINA-C IP20