Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700lm 3000K ROMAO1 SN096964 - 95331

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700lm 3000K ROMAO1 SN096964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 2700 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759953317

Sonepar cikkszám

SN096964

Gyártói cikkszám

95331

Gyártói típuskód

95331

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

2700 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Menny LED-es lpt 24W 2700lm 3000K ROMAO1