Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W IP20 FRANIA SN110811 - 98236

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W IP20 FRANIA SN110811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Effektív fényáram - 1800 lm

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-2400 V

  • Külső átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110811

Gyártói cikkszám

98236

Gyártói típuskód

98236

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Effektív fényáram:

1800 lm

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-2400 V

Külső átmérő:

400 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

55 mm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

távirányítóval vezérelhető; 4 gyári beállítással rendelkezik, illetve további 2 saját beállítás elmenthető; 10 m a hatótávolsága: 10 m-en belül irányítható; akár 8 lámpát is lehet egyszerre egy távirányítóval vezérelni; rádiótechnológián alapul a működése, 360°-ban érzékel