EGLO - Menny LED-es lpt 25W 2900lm 4000K aluszürke 500x500mm SN149490 - 97276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 25 W
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149490
Gyártói cikkszám
97276
Gyártói típuskód
97276 FUEVA 1
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
25 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
ezüst
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
500 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem