EGLO - Menny LED-es lpt 26,6W 3000K 2200lm fém/üveg 470x470mm Licosa SN078810 - 93659
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 2200 lm
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936594
Sonepar cikkszám
SN078810
Gyártói cikkszám
93659
Gyártói típuskód
93659
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
2200 lm
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 26,6W 3000K 2200lm fém/üveg 470x470mm Licosa