Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2x10W 3000K 1800lm króm/fehér Selvina IP20 SN077750 - 96329

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2x10W 3000K 1800lm króm/fehér Selvina IP20 SN077750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963293

Sonepar cikkszám

SN077750

Gyártói cikkszám

96329

Gyártói típuskód

96329

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

700 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

420 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

150 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 2x10W 3000K 1800lm króm/fehér Selvina