Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2x3W GU10 fehér MINI IP20 SN140827 - 31415

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2x3W GU10 fehér MINI IP20 SN140827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140827

Gyártói cikkszám

31415

Gyártói típuskód

31415

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

295 mm

Szélesség:

50 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 2x3W GU10 fehér MINI IP20