Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm króm/fehér Davida IP20 SN020932 - 92085

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm króm/fehér Davida IP20 SN020932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759920852

Sonepar cikkszám

SN020932

Gyártói cikkszám

92085

Gyártói típuskód

DAVIDA 92085

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Effektív fényáram:

400 lm

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényszín:

fehér

Szélesség:

70 mm

Hosszúság:

390 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm króm/fehér Davida