Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3,3W 340lm 3000K Polasso IP20 SN089837 - 94499

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3,3W 340lm 3000K Polasso IP20 SN089837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 3.3 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759944995

Sonepar cikkszám

SN089837

Gyártói cikkszám

94499

Gyártói típuskód

94499

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

3.3 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

120 mm

Falra szerelhető:

Igen

Szórakoztató elektronika - KDT 3C 32