EGLO - Menny LED-es lpt 30W 3500-4500K 3000lm IP20 SN135113 - 75538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 28 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3900 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135113
Gyártói cikkszám
75538
Gyártói típuskód
75538
Rendszer teljesítmény:
28 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3900 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
665 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
415 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
60 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
1
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem