Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 32W 3000K + 4x3W 12V RGB króm IP20 GT87201 - 92782

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 32W 3000K + 4x3W 12V RGB króm IP20 GT87201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 44 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759927820

Sonepar cikkszám

GT87201

Gyártói cikkszám

92782

Gyártói típuskód

92782

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

44 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

470 mm

Szélesség:

470 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

85 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; %Asztali 1x11W G23 hajlítható mag: 40cm ezüst Fabio