Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 43cm IP20 SN101729 - 97879

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 43cm IP20 SN101729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759978792

Sonepar cikkszám

SN101729

Gyártói cikkszám

97879

Gyártói típuskód

97879 EGLO FRANIA-S

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

33.5-33.5 W

Rendszer teljesítmény:

33.5 W

Effektív fényáram:

3900 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

70 mm

Külső átmérő:

430 mm

Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 43cm IP20