Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 33,8W 4000lm 3000K fekete/pezsgő Gromola IP20 SN135000 - 98539

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 33,8W 4000lm 3000K fekete/pezsgő Gromola IP20 SN135000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 33.8 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135000

Gyártói cikkszám

98539

Gyártói típuskód

Gromola 98539

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

33.8 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Külső átmérő:

540 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

330 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 33,8W 4000lm 3000K fekete/pezsgő Gromola IP20