EGLO - Menny LED-es lpt 34W RGB 2100lm távírányítóval fehér IP20 SN111601 - 97961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 34 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 4250 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111601
Gyártói cikkszám
97961
Gyártói típuskód
97961
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
34 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
4250 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Külső átmérő:
600 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
50 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
RGBW
Lámpateljesítmény:
34-34 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
1
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem