EGLO - Menny LED-es lpt 34W RGBW 4500lm távírányítóval fehér IP20 SN111598 - 98089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 34 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111598
Gyártói cikkszám
98089
Gyártói típuskód
98089
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
34 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1195 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
100 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
45 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem