EGLO - Menny LED-es lpt 36W FRANIA-A d:57 cm IP20 SN111594 - 98237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111594
Gyártói cikkszám
98237
Gyártói típuskód
98237
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Fénykilépés:
indirekt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Rendszer teljesítmény:
36 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
75 mm
Külső átmérő:
570 mm
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Sugárzási szög állítás:
nem