Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 38W 2700-6500K 5000lm RGB+TW Lanciano-C IP20 SN145826 - 98768

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 38W 2700-6500K 5000lm RGB+TW Lanciano-C IP20 SN145826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 5000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145826

Gyártói cikkszám

98768

Gyártói típuskód

98768

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

38 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

5000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

560 mm

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Fénykilépés:

indirekt

Fényszín:

RGBW

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 38W 2700-6500K 5000lm RGB+TW Lanciano-C IP20