EGLO - Menny LED-es lpt 3x3W GU10 BIMRDA IP20 SN001913 - 31003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 9 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759310035
Sonepar cikkszám
SN001913
Gyártói cikkszám
31003
Gyártói típuskód
31003
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
9 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
290 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
345 mm
Falra szerelhető:
Igen