EGLO - Menny LED-es lpt 3x4W 3000K 1200lm króm Fradelo IP20 SN034460 - 95656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1200 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956561
Sonepar cikkszám
SN034460
Gyártói cikkszám
95656
Gyártói típuskód
95656
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1200 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
440 mm
Szélesség:
120 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen