EGLO - Menny LED-es lpt 40W 4000lm 57cm kerek Romao IP20 SN115549 - 97777
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3050-3050 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 4000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115549
Gyártói cikkszám
97777
Gyártói típuskód
97777
Színhőmérséklet:
3050-3050 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
4000 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
570 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
1
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem