EGLO - Menny LED-es lpt 40W 4000lm kerek d:570mm dim. GIRON SN102327 - 97526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3050-3050 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Effektív fényáram - 4000 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759975265
Sonepar cikkszám
SN102327
Gyártói cikkszám
97526
Gyártói típuskód
97526
Színhőmérséklet:
3050-3050 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Effektív fényáram:
4000 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
570 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
75 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem