EGLO - Menny LED-es lpt 40W króm fehér Roncade IP20 SN025122 - 31996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759319960
Sonepar cikkszám
SN025122
Gyártói cikkszám
31996
Gyártói típuskód
31996
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1160 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
180 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
75 mm
Falra szerelhető:
Igen