EGLO - Menny LED-es lpt 48W 3000K 5000lm króm/átlátszó Fradelo IP20 SN026160 - 95661
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 48 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956615
Sonepar cikkszám
SN026160
Gyártói cikkszám
95661
Gyártói típuskód
95661
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
48 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
520 mm
Szélesség:
520 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen