EGLO - Menny LED-es lpt 4W 3000K 4000lm kerek króm Fradelo IP20 SN098705 - 95662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956622
Sonepar cikkszám
SN098705
Gyártói cikkszám
95662
Gyártói típuskód
95662
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Rendszer teljesítmény:
4 W
Effektív fényáram:
4000 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Hosszúság:
120 mm