EGLO - Menny LED-es lpt 4x2,5W G9 króm/kristály IP44 Almonte SN031459 - 94878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759948788
Sonepar cikkszám
SN031459
Gyártói cikkszám
94878
Gyártói típuskód
94878
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
350 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
230 mm
Falra szerelhető:
Igen