Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x3,3W csiszolt alu Masiano SN025114 - 94508

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x3,3W csiszolt alu Masiano SN025114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1360 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759945084

Sonepar cikkszám

SN025114

Gyártói cikkszám

94508

Gyártói típuskód

94508

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1360 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

270 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

270 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

4

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 4x3,3W csiszolt alu Masiano