EGLO - Menny LED-es lpt 4x3,3W matt nikkel/króm Sesto2 IP20 SN073807 - 94256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 3.3 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1360 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759942564
Sonepar cikkszám
SN073807
Gyártói cikkszám
94256
Gyártói típuskód
94256
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
3.3 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1360 lm
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
760 mm
Szélesség:
130 mm
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 4x3,3W matt nikkel/króm Sesto2