EGLO - Menny LED-es lpt 4x3W GU10 króm/fehér Almana + ff SN025175 - 94226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 200 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759942267
Sonepar cikkszám
SN025175
Gyártói cikkszám
94226
Gyártói típuskód
94226
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
200 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
290 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
85 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
4
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem