Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x4W 3000K 1600lm kerek króm Fradelo IP20 SN098708 - 95664

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x4W 3000K 1600lm kerek króm Fradelo IP20 SN098708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956646

Sonepar cikkszám

SN098708

Gyártói cikkszám

95664

Gyártói típuskód

95664

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

280 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

60 mm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 4x4W 3000K 1600lm kerek króm Fradelo IP20