EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W GU10 3000K króm/fehér Davida IP20 SN019144 - 92087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759920876
Sonepar cikkszám
SN019144
Gyártói cikkszám
92087
Gyártói típuskód
92087
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Effektív fényáram:
400 lm
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényszín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Hosszúság:
780 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem