Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W GU10 matt nikkel Zeraco IP20 SN100461 - 93678

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W GU10 matt nikkel Zeraco IP20 SN100461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759936785

Sonepar cikkszám

SN100461

Gyártói cikkszám

93678

Gyártói típuskód

93678

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

700 mm

Szélesség:

120 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 4x5W GU10 matt nikkel Zeraco IP20