EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W szabályozható IP20 SN132632 - 97717
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 20 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2400 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132632
Gyártói cikkszám
97717
Gyártói típuskód
97717
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
20 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2400 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
770 mm
Szélesség:
80 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
RGBW
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem