Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 5,4W 3000K 510lm IP44 WASAO SN094509 - 94881

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 5,4W 3000K 510lm IP44 WASAO SN094509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 5.4 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759948818

Sonepar cikkszám

SN094509

Gyártói cikkszám

94881

Gyártói típuskód

WASAO 94881

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

5.4 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

105 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

210 mm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 5,4W 3000K 510lm IP44 WASAO