EGLO - Menny LED-es lpt 5x3W GU10 króm Cerbero IP20 SN091039 - 93116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 15 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931162
Sonepar cikkszám
SN091039
Gyártói cikkszám
93116
Gyártói típuskód
93116
Rendszer teljesítmény:
15 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1065 mm
Szélesség:
140 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen