EGLO - Menny LED-es lpt 6x3W G9 Pitale IP20 SN109276 - 95162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109276
Gyártói cikkszám
95162
Gyártói típuskód
95162
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
630 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
100 mm
Fényszín:
kék
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem