Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 6x3W GU10 3000K 1200lm WAVE LED SN024736 - 95826

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6x3W GU10 3000K 1200lm WAVE LED SN024736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759958268

Sonepar cikkszám

SN024736

Gyártói cikkszám

95826

Gyártói típuskód

95826

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GU10

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6x3W GU10 3000K 1200lm WAVE LED