Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 6x5,4W króm/szat. Salto IP20 SN106314 - 95633

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6x5,4W króm/szat. Salto IP20 SN106314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106314

Gyártói cikkszám

95633

Gyártói típuskód

95633

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

3840 lm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

I

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

5.4-5.4 W

Alkalmas fényforrások számához:

6

Fényszín:

fehér

Szélesség:

90 mm

Hosszúság:

1595 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Menny LED-es lpt 6x5,4W króm/szat. Salto IP20