Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 6x6W króm/kristály szabályozható IP20 SN058360 - 93626

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6x6W króm/kristály szabályozható IP20 SN058360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 6

  • Foglalat - nélkül

  • Ház anyaga - acél

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759936266

Sonepar cikkszám

SN058360

Gyártói cikkszám

93626

Gyártói típuskód

93626

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

6

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Rendszer teljesítmény:

32 W

Effektív fényáram:

2500 lm

Színhőmérséklet:

2750-2750 K

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Hosszúság:

1000 mm

Ingahossz:

1100-1100 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6x6W króm/kristály szabályozható