Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 3000K IP44 SONELLA SN070947 - 94872

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 3000K IP44 SONELLA SN070947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 8.2 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 820 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759948726

Sonepar cikkszám

SN070947

Gyártói cikkszám

94872

Gyártói típuskód

94872

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

8.2 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

820 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

antracit

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

215 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

215 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

215 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es lpt 8,2W 3000K 820lm IP44 SONELLA